U24520.013.0037 | Máy Chảo Vít 6-32 X 3/8 L - Pk100 | 2dv79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U24520.013.0037 Chảo vít máy 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9LJX 2DV79

APPROVED VENDOR U24520.013.0037 Chảo vít máy 6-32 X 3/8 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9LJX phần: U24520.013.0037Tham chiếu chéo: 2DV79 / 127D66
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
€2.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.270 "
Chiều cao đầu0.082 "
Loại đầuPan
Chiều dài3 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 591464-PG Chảo vít Máy 10-32 x 2 L - Gói 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.013.0037 Chảo vít máy 6-32 X 3/8 L, 100PK
€2.32 /đóng gói