U24520.011.0025 | Máy Chảo Vít 4-40 X 1/4 L - Pk100 | 2dv55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9LHY 2DV55

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Chảo vít máy 4-40 X 1/4 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9LHY phần: U24520.011.0025Tham chiếu chéo: 2DV55 / 127D54
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
€2.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển3 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.219-0.205 "
Chiều cao đầu0.068 đến 0.058 "
Loại đầuPan
Chiều dài1 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề4-40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 591464-PG Chảo vít Máy 10-32 x 2 L - Gói 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Chảo vít máy 4-40 X 1/4 L, 100PK
€2.07 /đóng gói