U24211.019.0076 | Máy Vít Tròn 10-32 X 3/4 L - Pk100 | 2ee22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U24211.019.0076 Máy vít tròn 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NKX 2EE22

APPROVED VENDOR U24211.019.0076 Máy Vít Tròn 10-32 X 3/4 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9NKX phần: U24211.019.0076Tham chiếu chéo: 2EE22
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
€12.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.359-0.334 "
Chiều cao đầu0.137 đến 0.123 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7318154000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 588420-PG Máy Vít Tròn 10-32 x 5/8 L - Gói 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 588438-PG Vít Máy Vòng 10-32 x 1 1/4 L - Gói 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€13.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.019.0076 Máy Vít Tròn 10-32 X 3/4 L, 100PK
€12.60 /đóng gói