U24210.019.0150 | Bu lông bếp 10-24 X 1 1/2 L - Pk100 | 2ea72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Stove Bolt 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NBL 2EA72

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Bu-lông bếp 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9NBL phần: U24210.019.0150Tham chiếu chéo: 2EA72 / 127F34
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
€12.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.359 "
Chiều cao đầu0.137 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ7/32
Chiều dài1.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB70-100
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi0 - +375 độ F
Độ bền kéo60,000 PSI
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7318152055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Bu-lông bếp 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€12.92 /đóng gói