U22281.062.0001 | Lục Giác Lớp 2h 5/8/11 - Pk25 | 1xa41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U22281.062.0001 Hex Nut Lớp 2H 5/8-11, 25PK | AB4CXV 1XA41

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Đai ốc lục giác Lớp 2H 5/8-11, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB4CXV phần: U22281.062.0001Tham chiếu chéo: 1XA41
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
€38.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Lớp2H
Chiều cao39 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut - Nặng
Độ cứng RockwellHRC 24-35
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuNặng
Chiều rộng1 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Đai ốc lục giác Lớp 2H 5/8-11, 25PK
€38.86 /đóng gói