APPROVED VENDOR U22171.062.7200 Thanh ren B7 Kẽm vàng 5 / 8-18x6 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 1A |
Kết thúc | Kẽm vàng |
Vật chất | Thép hợp kim B7 |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Độ cứng Rockwell | C35 |
Nhiệt độ. Phạm vi | Không được đánh giá |
Độ bền kéo | 115,000 đến 125,000 PSI |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 5 / 8-18 |
Loại sợi | UNF |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7318155051 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.