U22080.087.0900 | Đinh ren B7 Trơn 7/8-9x9 - Pk25 | 22rv13 | Raptor Supplies Việt Nam
APPROVED VENDOR U22080.087.0900 Threaded Stud B7 Plain 7/8-9X9, 25PK | AB6YPP 22RV13

APPROVED VENDOR U22080.087.0900 Đinh tán có ren B7 Trơn 7/8-9X9, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB6YPP phần: U22080.087.0900Tham chiếu chéo: 22RV13

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€269.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStud hoàn toàn có ren
Kết thúcTrơn
LớpB7
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể9"
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề7 / 8-9
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 14.06
Chiều cao tàu (cm)15.09
Chiều dài tàu (cm)23.29
Chiều rộng tàu (cm)19.2
Mã HS7318155051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0900 Đinh tán có ren B7 Trơn 7/8-9X9, 25PK
€269.93 /đóng gói