U20300.062.2400 | Thanh Ren Kẽm 5/8-11 X 2 Feet | 4fgj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U20300.062.2400 Thanh ren kẽm 5/8-11 x 2 Feet | AD7LYZ 4FGJ2

APPROVED VENDOR U20300.062.2400 Kẽm thanh ren 5 / 8-11 x 2 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD7LYZ phần: U20300.062.2400Tham chiếu chéo: 4FGJ2
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
€11.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
Lớp1A
Kết thúcZinc
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể2ft.
Độ cứng RockwellKhông được đánh giá
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo65,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318155056
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều dài tổng thểĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U20300.037.8888 Thanh ren Kẽm 3/8-16 x 10 Feet | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-Zinc 10ft.Không được đánh giá65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.062.2400 Kẽm thanh ren 5 / 8-11 x 2 Feet
€11.37 /đơn vị