U17380.000.0175 | Thép S Hook 1 3/4 L Mở 9/32 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17380.000.0175 S Thép móc 1 3/4 L Khai trương 9/32, 10PK | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Móc Thép 1 3/4 L Mở 9/32, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC4EFD phần: U17380.000.0175Tham chiếu chéo: 2ZDK5
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
€3.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Kết thúcZinc
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H1 / 2 "
Móc mắt bên trong W1 / 2 "
Mở móc9 / 32 "
Chiều dài1.75 "
Vật chấtThép
Tối đa Tải trọng làm việc40 lb
Kích thước mở9 / 32 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiều rộng7 / 8 "
Dây Dia.0.188 "
Giới hạn tải làm việc40 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Móc Thép 1 3/4 L Mở 9/32, 10PK
€3.54 /đóng gói