U17277.025.0050 | U Bolt 304 Ống thép không gỉ 1/4-20 1/2 In | 5za76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17277.025.0050 U Bolt 304 Inox 1/4-20 Tube 1/2 In | AE7LME 5ZA76

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U Bolt 304 Thép không gỉ 1/4-20 Ống 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE7LME phần: U17277.025.0050Tham chiếu chéo: 5ZA76
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
€4.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông chữ U
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài bên trong2 15 / 16 "
Chiều rộng bên trong7 / 8 "
Vật chất304 thép không gỉ
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuTiếp tuyến dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Có chủ đề cuộn thô, cho kích thước ống thép hoặc sắt rèn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U Bolt 304 Thép không gỉ 1/4-20 Ống 1/2 In
€4.55 /đơn vị