U17022.031.0275 | Vít Gỗ Mắt 5/16 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17022.031.0275 Vít Gỗ Mắt 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Vít gỗ chốt mắt 5/16, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC6QVA phần: U17022.031.0275Tham chiếu chéo: 35Z557
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
€10.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.5 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1-11 / 64 "
Loại bịt mắtVít gỗ
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.875 "
Chân Địa.5 / 16 "
Chiều dài chân2.75 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề5 / 16 "
KiểuVít gỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Vít gỗ chốt mắt 5/16, 10PK
€10.46 /đơn vị