U16181.025.0400 | Tia Chớp Không Vai 1/4-20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U16181.025.0400 Bu lông mắt không có vai 1/4-20 | AC6QPV 35Z459

APPROVED VENDOR U16181.025.0400 Bu lông mắt không có vai 1/4-20

Trong kho
Khoản mục: AC6QPV phần: U16181.025.0400Tham chiếu chéo: 35Z459
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
€36.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.1"
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể5"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân4"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuKhông có vai
Giới hạn tải làm việc500 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0400 Bu lông mắt không có vai 1/4-20
€36.21 /đơn vị