U16000.062.0125 | Mắt Kính Trễ Vai 5/8-11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U16000.062.0125 Bu lông mắt có vai 5/8-11 | AC6QTK 35Z520

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Mắt Chớp Có Vai 5/8-11

Trong kho
Khoản mục: AC6QTK phần: U16000.062.0125Tham chiếu chéo: 35Z520
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
€17.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.375 "
Mắt ngoài Dia.2.5 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể4.06 "thành 4.44"
Chân Địa.5 / 8 "
Chiều dài chân1.25 "
Dia vai.1.00 đến 1.06 "
Chiều dài vai0.25 "thành 0.31"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc4000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Mắt Chớp Có Vai 5/8-11
€17.73 /đơn vị