U16000.043.0137 | Mắt Kính Trễ Vai 7/16-14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U16000.043.0137 Bu lông mắt có vai 7-16 14/6 | AC35QQV 482ZXNUMX

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Mắt Chớp Có Vai 7/16-14

Trong kho
Khoản mục: AC6QQV phần: U16000.043.0137Tham chiếu chéo: 35Z482
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
€8.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1-3 / 32 "
Mắt ngoài Dia.1-27 / 32 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể3.41 "thành 3.78"
Chân Địa.7 / 16 "
Chiều dài chân1.375 "
Dia vai.0.75 đến 0.81 "
Chiều dài vai0.19 "thành 0.25"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề7 / 16-14
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc1800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Mắt Chớp Có Vai 7/16-14
€8.53 /đơn vị