U12960.031.0002 | Metal Locknut Grade C 5/16-24, 100pk | 4fau3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12960.031.0002 Metal Locknut Grade C 5/16-24, 100PK | AD7LED 4FAU3

APPROVED VENDOR U12960.031.0002 Đai ốc hãm kim loại Hạng C 5/16-24, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AD7LED phần: U12960.031.0002Tham chiếu chéo: 4FAU3 / 42JU38
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
€25.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc khóa
Kết thúcKẽm vàng
LớpC
Chiều cao17 / 64 "
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellHRC24-C32
Kích thước máyXóa bỏ
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 16-24
Loại sợiUNF
KiểuKhóa trên cùng hình nón
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.031.0002 Đai ốc hãm kim loại Hạng C 5/16-24, 100PK
€25.61 /đóng gói