U12450.056.0001 | Locknut Nylon Lớp 8 Kẽm 9-16 12/25 - Pk12 | 641pXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12450.056.0001 Locknut Nylon Lớp 8 Kẽm 9/16-12, 25PK | AA4JUP 12P641

APPROVED VENDOR U12450.056.0001 Locknut Nylon Lớp 8 Kẽm 9/16-12, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA4JUP phần: U12450.056.0001Tham chiếu chéo: 12P641
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
€9.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-12
Kết thúcKẽm vàng
Lớp8
Chiều cao31 / 64 "
Vật chấtThép
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellC26--34
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.056.0001 Locknut Nylon Lớp 8 Kẽm 9/16-12, 25PK
€9.58 /đóng gói