U12422.062.0002 | Hex Locknet Wth Nylon Chèn 5/8-18 - Pk10 | 26lj03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 5/8-18, 10PK | AB8PBE 26LJ03

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 Hạt dao lục giác Wth Nylon 5/8-18, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8PBE phần: U12422.062.0002Tham chiếu chéo: 26LJ03 / 42JT39
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
€7.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-18
Kết thúcKẽm vàng
Lớp8
Chiều cao49 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 Hạt dao lục giác Wth Nylon 5/8-18, 10PK
€7.44 /đóng gói