U12411.031.0001 | Khóa Hex Lớp 8 5-16 18/100 - Pk4 | 8fhtXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Hex Lockout Grade 8 5/16-18, 100PK | AD7MJZ 4FHT8

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Khóa lục giác Lớp 8 5/16-18, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AD7MJZ phần: U12411.031.0001Tham chiếu chéo: 4FHT8
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
€15.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao11 / 32 "
Vật chấtThép
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellHRC24 - C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Khóa lục giác Lớp 8 5/16-18, 100PK
€15.25 /đóng gói