U12381.062.0002 | Locknut Miếng chèn nylon mỏng 5-8 18/10 - Pk22 | 28rwXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12381.062.0002 Locknut Miếng chèn nylon mỏng 5/8-18, 10PK | AB6YVC 22RW28

APPROVED VENDOR U12381.062.0002 Hạt dao nylon mỏng Locknut 5/8-18, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB6YVC phần: U12381.062.0002Tham chiếu chéo: 22RW28 / 42JT02
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
€49.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 10.9
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-18
Kết thúcZinc
Lớp8
Chiều cao3 / 4 "
Vật chấtThép
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuMỏng với Nylon chèn
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.062.0002 Hạt dao nylon mỏng Locknut 5/8-18, 10PK
€49.56 /đóng gói