U12380.031.0002 | Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24 - Pk100 | 19nr81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24, 100PK | AA8RNK 19NR81

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA8RNK phần: U12380.031.0002Tham chiếu chéo: 19NR81 / 42JR87
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
€7.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
Kết thúcMạ kẽm
LớpA
Chiều cao23 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB68 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24, 100PK
€7.64 /đóng gói