U12120.050.0001 | Đai Ốc Khóa Biến Dạng 1/2-13 - Pk25 | 4cal8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Locknut Deformed 1/2-13, 25PK | AD6WQJ 4CAL8

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Đai ốc biến hình 1/2-13, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD6WQJ phần: U12120.050.0001Tham chiếu chéo: 4CAL8 / 42JR30
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
€27.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa ren biến dạng
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiHạng G
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcTrơn
Địa bích.1.070 "
Độ dày mặt bích0.08 "
Lớp8
Chiều cao27 / 64 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai khóa ren bị biến dạng
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMặt bích hình nón
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Đai ốc biến hình 1/2-13, 25PK
€27.20 /đóng gói