U11360.050.0001 | Hex Mứt Hạt Mỏng 1/2-13 3/4in - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U11360.050.0001 Hex Jam Nut Thin 1/2-13 3/4In, 50PK | AA9YZZ 1JY49

APPROVED VENDOR U11360.050.0001 Đai ốc Hex Jam Mỏng 1/2-13 3/4In, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YZZ phần: U11360.050.0001Tham chiếu chéo: 1JY49
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
€10.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt Mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThép carbon thấp
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao5 / 16 "
Vật chấtThép carbon thấp
Loại hạtHạt mỏng
Độ cứng RockwellC32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMong
Chiều rộng3 / 4 "
Kích thước cờ lê3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.050.0001 Đai ốc Hex Jam Mỏng 1/2-13 3/4In, 50PK
€10.00 /đóng gói