U08450.031.0600 | Vít lục giác mạ kẽm 5/16 X 6 Chiều dài, 50pk | 1le50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hex Lag Screw Galvanised 5/16 X 6 Length, 50PK | AB2DTF 1LE50

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hex Lag Vít mạ kẽm 5/16 X 6 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2DTF phần: U08450.031.0600Tham chiếu chéo: 1LE50
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
€31.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Lớp1
Kích thước hex1 / 2 "
Chiều dài6"
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước vít5 / 16 "
Kích thước máy5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7318152065
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hex Lag Vít mạ kẽm 5/16 X 6 Chiều dài, 50PK
€31.97 /đóng gói