U08320.050.0125 | Bu lông vận chuyển 1/2-13 X 1 1/4 L - Pk50 | 2du61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK | AB9LCZ 2DU61

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Bu-lông vận chuyển 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB9LCZ phần: U08320.050.0125Tham chiếu chéo: 2DU61
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
€47.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan33 / 64 "
Kết thúcZinc
Lớp5
Đầu Dia.1.094 "
Chiều cao đầu0.27 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1.25 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Chiều cao hình vuông0.281 "
Chiều rộng hình vuông0.515 "
Độ bền kéo120,000 psi
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuCổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318152055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Bu-lông vận chuyển 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK
€47.04 /đóng gói