U08320.031.0100 | Bu lông vận chuyển 5/16-18 X 1 L - Pk100 | 2du43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08320.031.0100 Bu lông vận chuyển 5/16-18 X 1 L, 100PK | AB9LCM 2DU43

APPROVED VENDOR U08320.031.0100 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 X 1 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9LCM phần: U08320.031.0100Tham chiếu chéo: 2DU43
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
€36.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan21 / 64 "
Kết thúcZinc
Lớp5
Đầu Dia.0.719 "
Chiều cao đầu0.176 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1"
Vật chấtThép carbon trung bình
Chiều cao hình vuông0.187 "
Chiều rộng hình vuông0.324 "
Độ bền kéo120,000 psi
Kích thước chủ đề5 / 16-18
KiểuCổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7318152055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0100 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 X 1 L, 100PK
€36.05 /đóng gói