U08305.037.0075 | Bu lông vận chuyển 3/8-16 X 3/4 cấp 1 - Pk100 | 2xa29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08305.037.0075 Bu lông vận chuyển 3/8-16 X 3/4 Lớp 1, 100PK | AC3WPB 2XA29

APPROVED VENDOR U08305.037.0075 Bu-lông vận chuyển 3/8-16 X 3/4 Lớp 1, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AC3WPB phần: U08305.037.0075Tham chiếu chéo: 2XA29 / 164W47
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
€18.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan25 / 64 "
Kết thúcZinc
LớpA
Đầu Dia.0.782 "
Chiều cao đầu0.188 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.188 "
Chiều rộng hình vuông0.368 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuCổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7318152055
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0075 Bu-lông vận chuyển 3/8-16 X 3/4 Lớp 1, 100PK
€18.11 /đóng gói