U08280.075.0600 | Vít Lục Giác Kẽm 3/4 X 6 L - Pk20 | 1le31 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08280.075.0600 Vít lục giác Lag Kẽm 3/4 X 6 L, 20PK | AB2DRK 1LE31

APPROVED VENDOR U08280.075.0600 Vít Hex Lag Kẽm 3/4 X 6 L, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AB2DRK phần: U08280.075.0600Tham chiếu chéo: 1LE31

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€96.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcMạ kẽm
Lớp1
Kích thước hex1.125 "
Chiều dài6"
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước vít3 / 4 "
Kích thước máy3 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.9
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7318110000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcKích thước hexMụcChiều dàiVật chấtKích thước vítKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 27AL1/4X2-1/2 Vít lục giác Lag 18-8 1/4 x 2 1/2 Inch Chiều dài - Gói 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Trơn7 / 16 "Vít Lag Lag2.5 "18-8 thép không gỉ-1 / 4 "€754.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.075.0600 Vít Hex Lag Kẽm 3/4 X 6 L, 20PK
€96.05 /đóng gói