U08280.050.0250 | Vít lục giác dài 1/2 X 2 1/2 inch - Pk50 | 1le15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08280.050.0250 Hex Lag Screw 1/2 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DQT 1LE15

APPROVED VENDOR U08280.050.0250 Vít Hex Lag 1/2 X 2 1/2 Inch Chiều dài, 50PK

Trong kho
Mục: AB2DQT phần: U08280.050.0250Tham chiếu chéo: 1LE15
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
€54.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcMạ kẽm
Lớp1
Kích thước hex3 / 4 "
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước vít1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "
Hệ thống đo lườngInch
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7318110000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcKích thước hexMụcChiều dàiVật chấtKích thước vítKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 27AL1/4X2-1/2 Vít lục giác Lag 18-8 1/4 x 2 1/2 Inch Chiều dài - Gói 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Trơn7 / 16 "Vít Lag Lag2.5 "18-8 thép không gỉ-1 / 4 "€754.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0250 Vít Hex Lag 1/2 X 2 1/2 Inch Chiều dài, 50PK
€54.85 /đóng gói