U08210.031.0350 | Vít lục giác cấp 2 5/16-18 X 3-1/2 - Pk50 | 5jtt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08210.031.0350 Vít đầu lục giác cấp 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK | AE4FGJ 5JTT3

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Vít đầu lục giác Lớp 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE4FGJ phần: U08210.031.0350Tham chiếu chéo: 5JTT3 / 42JP18
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
€28.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
đường kính5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp2
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu3.5 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ7 / 8 "
Vật chứng55,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến B100
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo74,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Vít đầu lục giác Lớp 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK
€28.61 /đóng gói