U08161.037.0002 | Lục giác Đai ốc Lớp 2 3/8-24 - Pk100 | 2fy35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08161.037.0002 Hex Nut Grade 2 3/8-24, 100PK | AB9WWM 2FY35

APPROVED VENDOR U08161.037.0002 Đai ốc Hex Lớp 2 3/8-24, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9WWM phần: U08161.037.0002Tham chiếu chéo: 2FY35 / 42JM40
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
€10.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-24
Kết thúcMạ kẽm
Lớp2
Chiều cao21 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB70 đến B100
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuFull
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.037.0002 Đai ốc Hex Lớp 2 3/8-24, 100PK
€10.92 /đóng gói