U08110.062.0001 | Lục Giác Lớp 2 5-8 11/25 - Pk2 | 79feXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08110.062.0001 Hex Nut Grade 2 5/8-11, 25PK | AB9UWK 2FE79

APPROVED VENDOR U08110.062.0001 Đai ốc Hex Lớp 2 5/8-11, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB9UWK phần: U08110.062.0001Tham chiếu chéo: 2FE79 / 42JM18

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€13.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcMạ kẽm
Lớp2
Chiều cao35 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB70 đến B100
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.062.0001 Đai ốc Hex Lớp 2 5/8-11, 25PK
€13.73 /đóng gói