U07891.019.0050 | Bộ ổ cắm vít có khía 10-32 X 1/2, 100pk | 1hln5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 10-32 X 1/2, 100PK | AA9XKW 1HLN5

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Bộ ổ cắm Chén có khía vít 10-32 X 1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XKW phần: U07891.019.0050Tham chiếu chéo: 1HLN5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€29.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.190 "
Kích thước ổ đĩa3 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
Điểm Dia.0.095 "
Loại điểmcốc có khía
Độ cứng RockwellHRC 48 đến 52
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Bộ ổ cắm Chén có khía vít 10-32 X 1/2, 100PK
€29.51 /đóng gói