U07852.043.0175 | Bộ ổ cắm vít 7/16-20 X 1-3/4, 25pk | 1ae60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07852.043.0175 Bộ ổ cắm Cốc vít 7/16-20 X 1-3/4, 25PK | AA8UPZ 1AE60

APPROVED VENDOR U07852.043.0175 Bộ ổ cắm Chén vít 7/16-20 X 1-3/4, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA8UPZ phần: U07852.043.0175Tham chiếu chéo: 1AE60 / 159H83
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
€73.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.437 "
Kích thước ổ đĩa7 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể1.75 "
Điểm Dia.0.232 đến 0.252 "
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Kích thước chủ đề7 / 16-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0175 Bộ ổ cắm Chén vít 7/16-20 X 1-3/4, 25PK
€73.84 /đóng gói