vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07840.037.0150 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 1-1/2, 50PK | AE9YNY 6NU42

APPROVED VENDOR U07840.037.0150 Bộ ổ cắm Chén vít 3/8-16 X 1-1/2, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE9YNY phần: U07840.037.0150Tham chiếu chéo: 6NU42 / 160A97

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€52.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.375 "
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể1.5 "
Điểm Dia.0.194 đến 0.212 "
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0150 Bộ ổ cắm Chén vít 3/8-16 X 1-1/2, 50PK
€52.53 /đóng gói