U07820.037.0100 | Bộ Ổ Cắm Vít 1/2 Chó 3/8-16 X 1, 100pk | 25j752 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07820.037.0100 Bộ ổ cắm Vít 1/2 Dog 3/8-16 X 1, 100PK | AB8FYR 25J752

APPROVED VENDOR U07820.037.0100 Bộ vít 1/2 Dog 3/8-16 X 1, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8FYR phần: U07820.037.0100Tham chiếu chéo: 25J752 / 159K38
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
€94.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.375 "
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể1"
Điểm Dia.0.241 đến 250 "
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểm1/2 con chó
Độ cứng RockwellHRC 45-53
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0100 Bộ vít 1/2 Dog 3/8-16 X 1, 100PK
€94.34 /đóng gói