vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07410.013.0037 Socket Cap Screw Flat 6-32 X 3/8, 100PK | AE2JUM 4XU63

APPROVED VENDOR U07410.013.0037 Vít nắp ổ cắm phẳng 6-32 X 3/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE2JUM phần: U07410.013.0037Tham chiếu chéo: 4XU63 / 42JH20
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
€7.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 6-40
Kích thước ổ đĩa5 / 64 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.1 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 8 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu3 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.#6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề32
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156080
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.013.0037 Vít nắp ổ cắm phẳng 6-32 X 3/8, 100PK
€7.47 /đóng gói