U07150.037.0062 | Nút vặn nắp ổ cắm 3/8-16 X 5/8 - Pk50 | 22ty39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07150.037.0062 Socket Cap Screw Button 3/8-16 X 5/8, 50PK | AB7CZT 22TY39

APPROVED VENDOR U07150.037.0062 Nút vặn nắp ổ cắm 3/8-16 X 5/8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7CZT phần: U07150.037.0062Tham chiếu chéo: 22TY39 / 42JF70
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
€25.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.9 / 16 "
Chiều cao đầu3 / 8 "
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu5 / 8 "
Vật chấtThép
Min. Sức căng135,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi- 50 độ F đến 550 độ F
Dia đề.3 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề16
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.037.0062 Nút vặn nắp ổ cắm 3/8-16 X 5/8, 50PK
€25.71 /đóng gói