U07150.031.0125 | Nút vặn nắp ổ cắm 5/16-18 X 1-1/4, 50pk | 1by82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07150.031.0125 Nút vặn nắp ổ cắm 5/16-18 X 1-1/4, 50PK | AA9AZB 1BY82

APPROVED VENDOR U07150.031.0125 Nút vặn nắp ổ cắm 5/16-18 X 1-1/4, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AA9AZB phần: U07150.031.0125Tham chiếu chéo: 1BY82 / 42JF66
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
€12.72 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu1.25 "
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng145,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề18
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.031.0125 Nút vặn nắp ổ cắm 5/16-18 X 1-1/4, 50PK
€12.72 /đóng gói