U07111.075.0100 | Vít vai có khía 5/8-11 X 1 Chiều dài | 1ce14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07111.075.0100 Vít vai Có khía Chiều dài 5/8-11 x 1 | AA9BZH 1CE14

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Vít vai có khía 5 / 8-11 x 1 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA9BZH phần: U07111.075.0100Tham chiếu chéo: 1CE14 / 163U64
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
€5.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1"
Chiều cao đầu1 / 2 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng Rockwell32 đến 43 HRC
Dia vai.3 / 4 "
Chiều dài vai1"
Độ dài vai+/- 0.005 "
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 8-11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Vít vai có khía 5 / 8-11 x 1 Chiều dài
€5.83 /đơn vị