U07111.062.0250 | Vít vai có khía 1/2-13 X 2 1/2 Chiều dài | 1cb74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07111.062.0250 Shoulder Screw Knurled 1/2-13 x 2 1/2 Length | AA9BTD 1CB74

APPROVED VENDOR U07111.062.0250 Vít vai có khía 1 / 2-13 x 2 1/2 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA9BTD phần: U07111.062.0250Tham chiếu chéo: 1CB74 / 163U49
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
€6.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.7 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 8 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng Rockwell32 đến 43 HRC
Dia vai.5 / 8 "
Chiều dài vai2.5 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0250 Vít vai có khía 1 / 2-13 x 2 1/2 Chiều dài
€6.62 /đơn vị