U07040.150.0350 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn 1-1/2-12 X 3-1/2 | 26kx83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07040.150.0350 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn 1-1/2-12 x 3-1/2 | AB8MEH 26KX83

APPROVED VENDOR U07040.150.0350 Tiêu chuẩn vít nắp ổ cắm 1-1 / 2-12 x 3-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AB8MEH phần: U07040.150.0350Tham chiếu chéo: 26KX83 / 42JE74
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
€94.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread13
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.2.25 "
Chiều cao đầu1.5 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu3.5 "
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng170,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Nhiệt độ. Phạm vi- 58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.1.5 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3.5 "
Kích thước chủ đề12
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadKích thước ổ đĩaKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuLoại đầuChiều dài dưới đầuMin. Sức căngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 701118-PG Nút vặn nắp ổ cắm 1/4-20 x 1/4 - Gói 50 | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4 "-205 / 16 "Oxit đen3 / 8 "1 / 4 "nút1 / 4 "145,000 psi€35.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1GA28 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1/4-20 x 5/8 - Gói 25 | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "Oxit đen3 / 8 "1 / 4 "Tiêu chuẩn5 / 8 "180,000 psi€41.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1GA55 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 5/16-24 x 1 - Gói 25 | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "Oxit đen7 / 16 "5 / 16 "Tiêu chuẩn1"180,000 psi€48.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiêu chuẩn vít nắp ổ cắm 1GA65 3/8-16 x 2-1/4 - Gói 10 | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "Oxit đen9 / 16 "3 / 8 "Tiêu chuẩn2.25 "180,000 psi€33.60
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít nắp ổ cắm 5MXZ1 Tiêu chuẩn 8-32 x 1/8 - Gói 100 | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Oxit đen5 / 16 "5 / 64 "Tiêu chuẩn1 / 8 "180,000 psi€43.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nút vặn nắp ổ cắm 5MYJ3 1/4-20 x 1-1/4 - Gói 50 | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "Oxit đen3 / 8 "1 / 4 "nút1.25 "144,000 psi€44.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MYP0 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 5/8-11 x 3-1/2 - Gói 25 chiếc | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "Oxit đen1"5 / 8 "Tiêu chuẩn3.5 "170,000 psi€99.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.150.0350 Tiêu chuẩn vít nắp ổ cắm 1-1 / 2-12 x 3-1 / 2
€94.16 /đơn vị