U07040.050.0300 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn 1/2-20 X 3, 5pk | 22tw50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07040.050.0300 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn 1/2-20 X 3, 5PK | AB7CQP 22TW50

APPROVED VENDOR U07040.050.0300 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1/2-20 X 3, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB7CQP phần: U07040.050.0300Tham chiếu chéo: 22TW50 / 42JD84
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
€13.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-20
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 2 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu3"
Vật chấtThép
Min. Sức căng170,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Nhiệt độ. Phạm vi- 50 độ F đến 550 độ F
Dia đề.1 / 2 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.050.0300 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1/2-20 X 3, 5PK
€13.18 /đóng gói