U07040.019.0225 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn 10-32 X 2-1/4, 100pk | 5ppt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Socket Cap Screw Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK | AE6CBK 5PPT1

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 10-32 X 2-1/4, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE6CBK phần: U07040.019.0225Cross Ref: 5PPT1 / 42JC80
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
€63.38 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 10-32
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.0.312 "
Chiều cao đầu0.19 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu2.25 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Dia đề.#10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề32
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 10-32 X 2-1/4, 100PK
€63.38 /đóng gói