U07040.007.0037 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn 1-72 X 3/8 - Pk100 | 6za64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07040.007.0037 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn 1-72 X 3/8, 100PK | AF2YGH 6ZA64

APPROVED VENDOR U07040.007.0037 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1-72 X 3/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2YGH phần: U07040.007.0037Tham chiếu chéo: 6ZA64
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
€27.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 1-72
Kích thước ổ đĩa1 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.1 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu3 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.#1
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề72
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.007.0037 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1-72 X 3/8, 100PK
€27.12 /đóng gói