U04360.043.0250 | Vít lục giác cấp 8 7/16-20 X 2-1/2 - Pk10 | 25ct75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04360.043.0250 Hex Cap Screw Grade 8 7/16-20 X 2-1/2, 10PK | AB8BMC 25CT75

APPROVED VENDOR U04360.043.0250 Vít đầu lục giác Lớp 8 7/16-20 X 2-1/2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8BMC phần: U04360.043.0250Tham chiếu chéo: 25CT75 / 42HU35

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€14.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-20
đường kính7 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao đầu9 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width5 / 8 "
Chiều dài dưới đầu2.5 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 8 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.043.0250 Vít đầu lục giác Lớp 8 7/16-20 X 2-1/2, 10PK
€14.66 /đóng gói