U04104.062.0150 | Vít lục giác cấp 8 5/8-11 X 1-1/2 - Pk10 | 30z447 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AC4WTR 30Z447

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Vít đầu lục giác Lớp 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC4WTR phần: U04104.062.0150Tham chiếu chéo: 30Z447
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
€16.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Lớp3A
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
đường kính5 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao đầu25 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width15 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chấtThép carbon
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Kích thước máy5/8-11 x 1-1/2"
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay trái
Độ dài chủ đề1.5 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Vít đầu lục giác Lớp 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
€16.60 /đóng gói