U04104.037.0750 | Vít lục giác cấp 8 3/8-16 X 7-1/2, 5pk | 29đk74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04104.037.0750 Vít nắp lục giác cấp 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK | AB8TYU 29DK74

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Vít đầu lục giác Lớp 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TYU phần: U04104.037.0750Tham chiếu chéo: 29DK74 / 156N29
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
€18.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
đường kính3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu7.5 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Vít đầu lục giác Lớp 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK
€18.48 /đóng gói