U04104.025.0450 | Vít lục giác cấp 8 1/4-20 X 4-1/2 - Pk25 | 22tg89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04104.025.0450 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-20 X 4-1/2, 25PK | AB7ANF 22TG89

APPROVED VENDOR U04104.025.0450 Vít đầu lục giác Lớp 8 1/4-20 X 4-1/2, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7ANF phần: U04104.025.0450Tham chiếu chéo: 22TG89 / 42HL57

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu4.5 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.025.0450 Vít đầu lục giác Lớp 8 1/4-20 X 4-1/2, 25PK
€21.09 /đóng gói