U04100.150.0750 | Vít lục giác cấp 8 1-1/2-6 X 7-1/2 | 29dk71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04100.150.0750 Vít đầu lục giác Cấp 8 1-1/2-6 x 7-1/2 | AB8TYQ 29DK71

APPROVED VENDOR U04100.150.0750 Vít nắp lục giác Lớp 8 1-1 / 2-6 x 7-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AB8TYQ phần: U04100.150.0750Tham chiếu chéo: 29DK71 / 156N27
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
€58.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7
đường kính1.5 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu7.5 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3-1 / 4 "
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3.5 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.150.0750 Vít nắp lục giác Lớp 8 1-1 / 2-6 x 7-1 / 2
€58.77 /đơn vị