U04100.125.1200 | Vít lục giác cấp 8 1-1/4-7 X 10 | 29đk70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 x 10 | AB8TYP 29DK70

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Vít nắp Hex Lớp 8 1-1 / 4-7 x 10

Trong kho
Khoản mục: AB8TYP phần: U04100.125.1200Tham chiếu chéo: 29DK70 / 156N26
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
€44.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread8
đường kính1.25 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu25 / 32 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu10 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-3 / 4 "
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Vít nắp Hex Lớp 8 1-1 / 4-7 x 10
€44.26 /đơn vị